Startseite

LEGRAND - LEG310446 UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 21 MIN - 310446

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310446 UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 21 MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Primärfrequenz - 45...65 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970328403

Artikelnummer

LEG310446

Herstellernummer

310446

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

380...415 V

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangsspannung:

380...415 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

15000 W

Ausgangsscheinleistung:

15000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

3

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

1370 mm

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Gewicht:

279 kg

Überbrückungszeit Volllast:

21 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

UPS modulare trifase TRIMOD HE 15 kVA, 21 minuti di autonomia, cabinet basso

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie