LEGRAND - LEG310427 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 9 HE FOR 60KVA - 310427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 380...415 V
Primärfrequenz - 45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 380...415 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970328373
Artikelnummer
LEG310427
Herstellernummer
310427
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
380...415 V
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
60000 W
Ausgangsscheinleistung:
60000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
1370 mm
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Gewicht:
90 kg
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %