Startseite

LEGRAND - LEG310425 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6 HE FOR 30KVA - 310425

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310425 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6 HE FOR 30KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 25000 VA

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

  • Ausgangswirkleistung - 25000 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29.195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970328441

Artikelnummer

LEG310425

Herstellernummer

310425

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

25000 VA

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

25000 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1650 mm

Gewicht:

102 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 6x5kVA moduli di potenza - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie