LEGRAND - LEG310413 UPS TRIMOD ON LINE 20 KVA HE 20MIN - 310413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 380...415 V
Primärfrequenz - 45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 380...415 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
EAN
3245063104136
Artikelnummer
LEG310413
Herstellernummer
310413
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
380...415 V
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
380...415 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
20000 W
Ausgangsscheinleistung:
20000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
3
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
1650 mm
Breite:
414 mm
Tiefe:
628 mm
Gewicht:
350 kg
Überbrückungszeit Volllast:
20 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Gesamteffizienz:
96 %
Effizienz im Eco-Modus:
99 %