Startseite

LEGRAND - LEG310407 UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 29MIN - 310407

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310407 UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 29MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 15000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 29 min

  • Eingangsspannung - 380...415 V

  • Ausgangsspannung - 380...415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3245063104075

Artikelnummer

LEG310407

Herstellernummer

310407

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

15000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

29 min

Eingangsspannung:

380...415 V

Ausgangsspannung:

380...415 V

Anzahl der Primärphasen:

3

Ausgangswirkleistung:

15000 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

3

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

414 mm

Tiefe:

628 mm

Höhe:

1650 mm

Gewicht:

350 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

99 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare trifase TRIMOD HE 15 kVA, 29 minuti di autonomia, cabinet alto

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie