LEGRAND - LEG310392 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA RACK 15MIN - 310392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 184...264 V
USV-Technologie - Online
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - ja
Breite - 270 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245063103924
Artikelnummer
LEG310392
Herstellernummer
310392
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
184...264 V
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
43 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


