Startseite

LEGRAND - LEG310390 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK 15MIN - 310390

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310390 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA RACK 15MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • USV-Technologie - Online

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

  • Breite - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103900

Artikelnummer

LEG310390

Herstellernummer

310390

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

184...264 V

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

34 kg

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 2500VA con espansione autonomia, 22 minuti di autonomia, 1kb

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie