LEGRAND - LEG310388 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK 30MIN - 310388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1250 VA
Überbrückungszeit Volllast - 22 min
Eingangsspannung - 184...264 V
Ausgangsspannung - 230...232 V
Ausgangswirkleistung - 875 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245063103887
Artikelnummer
LEG310388
Herstellernummer
310388
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
1250 VA
Überbrückungszeit Volllast:
22 min
Eingangsspannung:
184...264 V
Ausgangsspannung:
230...232 V
Ausgangswirkleistung:
875 W
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
23.5 kg
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


