LEGRAND - LEG310387 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK 15MIN - 310387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1250 VA
Überbrückungszeit Volllast - 30 min
Eingangsspannung - 184...264 V
Ausgangsspannung - 230...232 V
Ausgangswirkleistung - 875 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245063103870
Artikelnummer
LEG310387
Herstellernummer
310387
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
1250 VA
Überbrückungszeit Volllast:
30 min
Eingangsspannung:
184...264 V
Ausgangsspannung:
230...232 V
Ausgangswirkleistung:
875 W
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
23.5 kg
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


