Startseite

LEGRAND - LEG310385 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA RACK - 310385

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310385 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 5000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Ausgangsspannung - 230...232 V

  • Ausgangswirkleistung - 3500 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.427 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103856

Artikelnummer

LEG310385

Herstellernummer

310385

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...264 V

Ausgangsspannung:

230...232 V

Ausgangswirkleistung:

3500 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

53 kg

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 5000VA, 13 minuti di autonomia , 1 cabinet

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie