Startseite

LEGRAND - LEG310383 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA RACK - 310383

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310383 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3750 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Ausgangsspannung - 230...232 V

  • Ausgangswirkleistung - 2625 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.183 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103832

Artikelnummer

LEG310383

Herstellernummer

310383

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

3750 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...264 V

Ausgangsspannung:

230...232 V

Ausgangswirkleistung:

2625 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

43 kg

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 3750VA, 13 minuti di autonomia , 1 cabinet

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie