Startseite

LEGRAND - LEG310379 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK - 310379

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310379 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1250 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Ausgangsspannung - 230...232 V

  • Ausgangswirkleistung - 875 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103795

Artikelnummer

LEG310379

Herstellernummer

310379

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

1250 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...264 V

Ausgangsspannung:

230...232 V

Ausgangswirkleistung:

875 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

23.5 kg

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Cabinet per Megaline Rack potenza 1,25 kVA autonomia 13 minuti

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie