Startseite

LEGRAND - LEG310378 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA 15MIN - 310378

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310378 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA 15MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Ausgangsscheinleistung - 3750 VA

  • Höhe - 475 mm

  • Breite - 270 mm

  • Tiefe - 570 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3245063103788

Artikelnummer

LEG310378

Herstellernummer

310378

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

184...264 V

Ausgangsscheinleistung:

3750 VA

Höhe:

475 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Gewicht:

43 kg

Überbrückungszeit Volllast:

18 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

I modelli a singolo cabinet e rack 19 pollici erogano potenze da 1250 a 5000 VA, possono alloggiare massimo 4 schede di potenza e 4 kit batterie. Ulteriori batterie possono essere alloggiate in cabinet dedicati, facilmente collegabili grazie