Startseite

LEGRAND - LEG310375 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 45MIN - 310375

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310375 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 45MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1250 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 45 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • USV-Technologie - Online

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103757

Artikelnummer

LEG310375

Herstellernummer

310375

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

1250 VA

Überbrückungszeit Volllast:

45 min

Eingangsspannung:

184...264 V

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

23.5 kg

Cabinet per Megaline potenza 1,25 kVA autonomia 75 minuti

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie