Startseite

LEGRAND - LEG310374 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 30MIN - 310374

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310374 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 30MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • USV-Technologie - Online

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

  • Breite - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103740

Artikelnummer

LEG310374

Herstellernummer

310374

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

184...264 V

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

23.5 kg

Cabinet per Megaline potenza 1,25 kVA autonomia 52 minuti

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie