Startseite

LEGRAND - LEG310373 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 15MIN - 310373

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310373 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA 15MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • USV-Technologie - Online

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

  • Breite - 270 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103733

Artikelnummer

LEG310373

Herstellernummer

310373

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

184...264 V

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

23.5 kg

Ups modulare monofase espandibile. Composti da una scheda di controllo a microprocessore configurabile dal display, da moduli di potenza da 1250 VA ciascuno e da kit batterie, denominate kb, che contengono 3 batterie da 9 Ah.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie