LEGRAND - LEG310372 UPS MEGALINE ONLINE 10 KVA INVERTER - 310372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
Eingangsspannung - 184...264 V
USV-Technologie - Online
Bauform - Standgerät
Netzwerkmanagementfähig - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29.195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245063103726
Artikelnummer
LEG310372
Herstellernummer
310372
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Eingangsspannung:
184...264 V
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
114 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


