Startseite

LEGRAND - LEG310369 UPS MEGALINE ONLINE 8,75 KVA INVERTER - 310369

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310369 UPS MEGALINE ONLINE 8,75 KVA INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Ausgangsscheinleistung - 8750 VA

  • Höhe - 475 mm

  • Breite - 540 mm

  • Tiefe - 570 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

Eingangsspannung:

184...264 V

Ausgangsscheinleistung:

8750 VA

Höhe:

475 mm

Breite:

540 mm

Tiefe:

570 mm

Gewicht:

104 kg

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

UPS modulare monofase MEGALINE 8750VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310781)