LEGRAND - LEG310366 UPS MEGALINE ONLINE 7,5 KVA INVERTER - 310366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 184...264 V
Ausgangsscheinleistung - 7500 VA
Höhe - 475 mm
Breite - 540 mm
Tiefe - 570 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245063103665
Artikelnummer
LEG310366
Herstellernummer
310366
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
184...264 V
Ausgangsscheinleistung:
7500 VA
Höhe:
475 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
570 mm
Gewicht:
94 kg
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
UPS modulare monofase MEGALINE 7500VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310780)


