Startseite

LEGRAND - LEG310360 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA INVERTER - 310360

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310360 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 5000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 8 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Ausgangsspannung - 230...232 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103603

Artikelnummer

LEG310360

Herstellernummer

310360

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

Eingangsspannung:

184...264 V

Ausgangsspannung:

230...232 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

3500 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

540 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

53 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

92 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS modulare monofase MEGALINE 5000VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310778)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie