Startseite

LEGRAND - LEG310354 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA - 310354

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310354 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3750 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • USV-Technologie - Online

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103542

Artikelnummer

LEG310354

Herstellernummer

310354

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

3750 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...264 V

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

43 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 3750VA, 13 minuti di autonomia , 1 cabinet

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie