Startseite

LEGRAND - LEG310352 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA - 310352

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310352 UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 2500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • USV-Technologie - Online

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245063103528

Artikelnummer

LEG310352

Herstellernummer

310352

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

2500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...264 V

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

34 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 2500VA, 13 minuti di autonomia , 1 cabinet

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie