LEGRAND - LEG310332 USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 Schu - 310332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 800 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 160...290 V
Ausgangsspannung - 207...253 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971529403
Artikelnummer
LEG310332
Herstellernummer
310332
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
160...290 V
Ausgangsspannung:
207...253 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
480 W
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
88 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
440 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
5.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Sekundärfrequenz:
49...61 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


