Startseite

LEGRAND - LEG310331 USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 IEC - 310331

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310331 USV Anlage 800VA (480W), Offline, 8 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 800 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 160...290 V

  • Ausgangsspannung - 207...253 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971529397

Artikelnummer

LEG310331

Herstellernummer

310331

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

800 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

160...290 V

Ausgangsspannung:

207...253 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

480 W

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

88 mm

Tiefe:

150 mm

Höhe:

440 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

5.5 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

8

Sekundärfrequenz:

49...61 Hz

KEOR PDU - UPS per installazione in rack - potenza nominale 800VA autonomia fino a 15 minuti, con 8 prese IEC

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie