LEGRAND - LEG310192 USV Anlage 2000VA(1200W), Line Interacti - 310192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 170...280 V
Ausgangsspannung - 207...253 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971232099
Artikelnummer
LEG310192
Herstellernummer
310192
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
170...280 V
Ausgangsspannung:
207...253 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1200 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
148 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
173 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
11.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Sekundärfrequenz:
49...61 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


