Startseite

LEGRAND - LEG310189 USV Anlage 1500VA(900W), Line Interactiv - 310189

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310189 USV Anlage 1500VA(900W), Line Interactiv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 170...280 V

  • Primärfrequenz - 45...65 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 207...253 V

  • Sekundärfrequenz - 49...61 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414971232068

Artikelnummer

LEG310189

Herstellernummer

310189

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

170...280 V

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

207...253 V

Sekundärfrequenz:

49...61 Hz

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

173 mm

Breite:

148 mm

Tiefe:

380 mm

Gewicht:

10.5 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 1500VA, autonomia fino a 10 minuti - 6 prese IEC e presa USB HID