LEGRAND - LEG310181 USV Anlage 600VA(360W), Line Interactive - 310181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 170...280 V
Primärfrequenz - 45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 207...253 V
Sekundärfrequenz - 49...61 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971231986
Artikelnummer
LEG310181
Herstellernummer
310181
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
170...280 V
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
207...253 V
Sekundärfrequenz:
49...61 Hz
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
600 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
138 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
330 mm
Gewicht:
5 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
96 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1