LEGRAND - LEG310178 USV-Anlage 10000VA(10000W), Online, ohne - 310178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 176...280 V
Primärfrequenz - 47.5...63 Hz
Anzahl der Primärphasen - 3
Ausgangsspannung - 228...232 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
EAN
3414970827005
Artikelnummer
LEG310178
Herstellernummer
310178
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
176...280 V
Primärfrequenz:
47.5...63 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
228...232 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
9000 W
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
440 mm
Breite:
132 mm
Tiefe:
680 mm
Gewicht:
28 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss