Startseite

LEGRAND - LEG310176 USV-Anlage 6000VA(6000W), Online, ohne B - 310176

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310176 USV-Anlage 6000VA(6000W), Online, ohne B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 176...280 V

  • Ausgangsspannung - 228...232 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970826985

Artikelnummer

LEG310176

Herstellernummer

310176

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

176...280 V

Ausgangsspannung:

228...232 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

6000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

88 mm

Tiefe:

680 mm

Höhe:

440 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

25 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

47.5...63 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 6000VA, senza batterie

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie