Startseite

LEGRAND - LEG310172 USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, uberbr - 310172

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310172 USV-Anlage 3000VA(2700W), Online, uberbr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 176...280 V

  • Primärfrequenz - 47.5...63 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 228...232 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Gruppi di continuità UPS

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3414970826947

Artikelnummer

LEG310172

Herstellernummer

310172

Hersteller

BTI

Eingangsspannung:

176...280 V

Primärfrequenz:

47.5...63 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

228...232 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

440 mm

Breite:

88 mm

Tiefe:

600 mm

Gewicht:

30 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

C20

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 3000VA, 8 minuti di autonomia - con batterie