LEGRAND - LEG310170 USV-Anlage 1000VA(900W), Online, uberbr.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 176...280 V
Primärfrequenz - 47.5...63 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 228...232 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
3414970826923
Artikelnummer
LEG310170
Herstellernummer
310170
Hersteller
BTI
Eingangsspannung
176...280 V
Primärfrequenz
47.5...63 Hz
Anzahl der Primärphasen
1
Ausgangsspannung
228...232 V
Sekundärfrequenz
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung
900 W
Ausgangsscheinleistung
1000 VA
Anzahl der Sekundärphasen
1
SNMP
ja
Spannungsart
AC
Höhe
440 mm
Breite
88 mm
Tiefe
405 mm
Gewicht
16 kg
Überbrückungszeit Volllast
0 min
Netzwerkmanagementfähig
ja
USV-Technologie
Online
Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0.9
Gesamteffizienz
90 %
Effizienz im Eco-Modus
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt
nein
Automatische Ausschaltfunktion
nein
Eingangsanschluss
C14
UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 1000VA, 10 minuti di autonomia - con batterie