LEGRAND - LEG310169 UPS WHAD HE ON-LINE 6KVA - 310169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 6000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 184...264 V
Ausgangsspannung - 228...232 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14.427 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971085459
Artikelnummer
LEG310169
Herstellernummer
310169
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
184...264 V
Ausgangsspannung:
228...232 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
6000 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
270 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
475 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
77 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
95.5 %
Primärfrequenz:
43...67 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


