Startseite

LEGRAND - LEG310166 UPS WHAD HE ON-LINE 3KVA - 310166

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310166 UPS WHAD HE ON-LINE 3KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • Ausgangsspannung - 228...232 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

14.427 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971085428

Artikelnummer

LEG310166

Herstellernummer

310166

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

184...264 V

Ausgangsspannung:

228...232 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

3000 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

270 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

53 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

43...67 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 3000VA, 14 minuti di autonomia

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie