LEGRAND - LEG310165 WHAD HE 1500VA NO BATT. EXT. - 310165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1500 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0 min
Eingangsspannung - 184...264 V
Ausgangsspannung - 228...232 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970853936
Artikelnummer
LEG310165
Herstellernummer
310165
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Eingangsspannung:
184...264 V
Ausgangsspannung:
228...232 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1500 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
1
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
88 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
355 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
12 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
93.5 %
Primärfrequenz:
43...67 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


