Startseite

LEGRAND - LEG310162 WHAD HE 1500VA - 310162

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310162 WHAD HE 1500VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 10 min

  • Eingangsspannung - 184...265 V

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970710536

Artikelnummer

LEG310162

Herstellernummer

310162

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Eingangsspannung:

184...265 V

Ausgangsspannung:

230...230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1500 W

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

88 mm

Tiefe:

390 mm

Höhe:

355 mm

Gewicht:

12 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Gesamteffizienz:

93.5 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA, 10 minuti di autonomia, UPS con autonomia espandibile

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie