LEGRAND - LEG310161 WHAD HE 1000VA - 310161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 18 min
Eingangsspannung - 184...265 V
Ausgangsspannung - 230...230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414970710529
Artikelnummer
LEG310161
Herstellernummer
310161
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
18 min
Eingangsspannung:
184...265 V
Ausgangsspannung:
230...230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1000 W
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
88 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
355 mm
Gewicht:
12 kg
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Gesamteffizienz:
93.5 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie