Startseite

LEGRAND - LEG310118 UPS WHAD CAB 1250 VA - 310118

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310118 UPS WHAD CAB 1250 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1250 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...265 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangswirkleistung - 875 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.267 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970646736

Artikelnummer

LEG310118

Herstellernummer

310118

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

1250 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...265 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

875 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

160 mm

Tiefe:

402 mm

Höhe:

319 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

23 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Sekundärfrequenz:

50...50 Hz

UPS monofase doppia conversione per cabine di trasformazione MT/BT WHAD CAB 1250VA, 160min a 50W di autonomia

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie