LEGRAND - LEG310096 UPS WHAD ONLINE 2 KVA - 310096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 13 min
Eingangsspannung - 184...265 V
USV-Technologie - Online
Bauform - Standgerät
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245063100961
Artikelnummer
LEG310096
Herstellernummer
310096
Hersteller
BTI
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
13 min
Eingangsspannung:
184...265 V
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Breite:
160 mm
Tiefe:
402 mm
Höhe:
319 mm
Gewicht:
23 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


