LEGRAND - LEG310081 USV-Anlage 600VA(360W), Line Interactive
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 170...280 V
Primärfrequenz - 45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 207...253 V
Sekundärfrequenz - 49...61 Hz
Packung
1 ST
EAN
3414971227248
Artikelnummer
LEG310081
Herstellernummer
310081
Hersteller
BTI
Eingangsspannung
170...280 V
Primärfrequenz
45...65 Hz
Anzahl der Primärphasen
1
Ausgangsspannung
207...253 V
Sekundärfrequenz
49...61 Hz
Ausgangswirkleistung
360 W
Ausgangsscheinleistung
600 VA
Anzahl der Sekundärphasen
1
SNMP
nein
Spannungsart
AC
Höhe
89.5 mm
Breite
190 mm
Tiefe
296 mm
Gewicht
5 kg
Überbrückungszeit Volllast
0 min
Netzwerkmanagementfähig
nein
USV-Technologie
Line-Interaktiv
Bauform
Standgerät
Ausgangs-Leistungsfaktor
0.6
Gesamteffizienz
96 %
Potentialfreier Schaltkontakt
nein
Automatische Ausschaltfunktion
nein
Eingangsanschluss
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO
6
UPS monofase KEOR MULTIPLUG 600VA con prese standard tedesco autonomia fino a 15 minuti