LEGRAND - LEG095519 Verschraubung PSM PG48 D=35-48 Metall - 095519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.41 mm
Gewindelänge - 6 mm
Schlüsselweite - 17 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971423398
Artikelnummer
LEG095519
Herstellernummer
095519
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...9 mm
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
farblos
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-25...85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


