LEGRAND - LEG095518 Verschraubung PSM PG42 D=27-40 Metall - 095518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 58 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060955182
Artikelnummer
LEG095518
Herstellernummer
095518
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
58 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27...40 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


