LEGRAND - LEG095516 Verschraubung PSM PG29 D=18-25 Metall - 095516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
PSM
EAN
3414971423466
Artikelnummer
LEG095516
Herstellernummer
095516
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...26 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


