Startseite

LEGRAND - LEG095515 Verschraubung PSM PG21 D=11-19 Metall - 095515

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095515 Verschraubung PSM PG21 D=11-19 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Gewindelänge - 7 mm

  • Schlüsselweite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSM

EAN

3414971473621

Artikelnummer

LEG095515

Herstellernummer

095515

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

7 mm

Schlüsselweite:

30 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...19 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG21; Diametro 11-19mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.