LEGRAND - LEG095514 Verschraubung PSM PG16 D=8-15 Metall - 095514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.411 mm
Gewindelänge - 6.5 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Packung
20 ST
Produktserien
PSM
EAN
3414971423497
Artikelnummer
LEG095514
Herstellernummer
095514
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.411 mm
Gewindelänge:
6.5 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...15 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


