Startseite

LEGRAND - LEG095511 Verschraubung PSM PG9 D=4-9,5 Metall - 095511

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095511 Verschraubung PSM PG9 D=4-9,5 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Gewindelänge - 6 mm

  • Schlüsselweite - 17 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971423558

Artikelnummer

LEG095511

Herstellernummer

095511

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.411 mm

Gewindelänge:

6 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...9 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG9; Diametro 4-9,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie