Startseite

LEGRAND - LEG095510 Verschraubung PSM PG7 D=2,5-6,5 Metall - 095510

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095510 Verschraubung PSM PG7 D=2,5-6,5 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Gewindelänge - 5 mm

  • Schlüsselweite - 14 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSM

EAN

3414971473560

Artikelnummer

LEG095510

Herstellernummer

095510

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Gewindelänge:

5 mm

Schlüsselweite:

14 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2.5...6.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG7; Diametro 2,5-6,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.