Startseite

LEGRAND - LEG095507 Verschraubung PSM Iso40 D=15-27 Metall - 095507

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095507 Verschraubung PSM Iso40 D=15-27 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 43 mm

Packung

  • 5 ST

Produktserien

PSM

EAN

3245060955076

Artikelnummer

LEG095507

Herstellernummer

095507

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

43 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15...27 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M40; Diametro 15-27mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.