LEGRAND - LEG095506 Verschraubung PSM Iso32 D=11-21 Metall - 095506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 34 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3414971473447
Artikelnummer
LEG095506
Herstellernummer
095506
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
34 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


