Startseite

LEGRAND - LEG095505 Verschraubung PSM Iso25 D=8-16 Metall - 095505

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095505 Verschraubung PSM Iso25 D=8-16 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 7 mm

  • Schlüsselweite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

PSM

EAN

3414971473416

Artikelnummer

LEG095505

Herstellernummer

095505

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

7 mm

Schlüsselweite:

27 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M25; Diametro 8-16mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.