Startseite

LEGRAND - LEG095501 Verschraubung PSM Iso16 D=4-9,5 Metall - 095501

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG095501 Verschraubung PSM Iso16 D=4-9,5 Metall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 5 mm

  • Schlüsselweite - 17 mm

Packung

  • 20 ST

Produktserien

PSM

EAN

3414971423688

Artikelnummer

LEG095501

Herstellernummer

095501

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

5 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...9 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura M16; Diametro 4-9,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.